※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルト式棚R3型 用回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39907359
品番
R3-KRB1800
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
16
色
グリーン
適合
間口1800mm用
トラスコ品番
114-4990
材質
スチール 表面処理:ユニクロメッキ
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8657-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません