HAE-1809F1DG 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 39907447

軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39907447品番HAE-1809F1DG
参考基準価格(税別)¥83,940販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900質量(kg)55材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番868-8671材質本体:スチール引出し1列1段 F-1Wカギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする