ロッカーS両開扉タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39907605 品番600S
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DX型キャビネットと間口、奥行が同一できれいに設置できます。奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。

若草 間口(mm)811 奥行(mm)557 高さ(mm)681 均等積載量(kg/段)100 付属品棚板1枚 トラスコ品番457-1355 材質本体:スチール 扉:スチール 質量(kg)30 間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)789×485×20 耐荷重(kg)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする