※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39907613 品番IS10E-30F02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,610
この商品は421種類から選べます 他の種類を見る
取付(-) 右 ボディサイズ30 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G リード線(m)(-) 0.5 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4MPa 設定圧力単位(-) MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39907613 IS10E-30F02-A 57130660 IS10E-30-F02-D IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする