TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの フェンス・ネット
アルミ安全フェンスT型脚(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39907666
品番
AFKC
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
材質
アルミ ゴムキャスター
高さ(mm)
160
間口(mm)
506
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
トラスコ品番
124-5995
セット内容
六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)
1.2
奥行(mm)
30
色(本体)
シルバー
アズワン品番
64-8403-50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません