TRUSCO
中型車載用ツールボックス(中皿付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
29.1
25.1
29.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39907709
品番
F-14000 (ナカザラツキ)
参考基準価格(税別)
¥106,990
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。車輌にセットしやすい寸法なので持ち運びに大変便利です。
仕様
南京錠(別売):取付可(30~40mm)
トラスコ品番
239-0434
セット内容
中皿
材質
本体:スチール
質量(kg)
29.1
色
グリーン
中皿数(個)
Aタイプ×6ケ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1400×420×370
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません