曜日別特売
TCALZ-Z アジャスター付プレート型キャスタースチール車 東北車輌 39907815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCALZ-Z アジャスター付プレート型キャスタースチール車 東北車輌 39907815
TCALZ-Z アジャスター付プレート型キャスタースチール車 東北車輌 39907815

アジャスター付プレート型キャスタースチール車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード39907815品番TCALZ-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。

用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)3673取付座(mm)150×150取付高(mm)124.5材質(車輪)スチールトラスコ品番115-6426材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール質量(kg)3.75ストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,050/税込2,255
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする