※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39907857
品番
IS10E-40N03-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
421
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
取付
(-) 右
ボディサイズ
40
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード