IS10E-40N03 I Series(IS10E) SMC 39907866

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39907866 品番IS10E-40N03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は421種類から選べます 他の種類を見る
取付(-) 右 ボディサイズ40mm ねじの種類(N) NPT リード線(m)(-) 0.5 設定圧力範囲(-) 0.1 〜 0.4MPa 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする