軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 材質(天板)ポリ化粧天板 材質(本体)スチール 注文コード39908025 品番AEM-1800F2 DG
参考基準価格(税別)¥104,660 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は間口・奥行・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)56.5 材質(天板)ポリ化粧天板 材質(本体)スチール トラスコ品番868-8636 引出し1列2段 F-2W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする