曜日別特売
80330206BL503 樹脂製運搬車静か台車クリーン (折りたたみハンドルタイプ) サンコー(三甲) 39908147

樹脂製運搬車静か台車クリーン (折りたたみハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード39908147品番80330206BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,400

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)711×458トラスコ品番459-3561種別803302-06材質PPブルー車輪径(Φmm)100高さ(mm)168外寸(mm)711×458×855荷台寸法(幅)(mm)458ハンドル高さ(mm)855騒音値(dB)50荷台寸法(奥行)(mm)711
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3990814780330206BL5033744866180330206BL50380330206BL503 静か台車クリーン(オリタタミH) サンコー(三甲) 37448661静か台車クリーン(オリタタミH)サンコー(三甲)1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする