TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HAE型(上棚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質
本体:スチール
注文コード
39908226
品番
HAE-1809YURB DG
参考基準価格(税別)
¥74,820
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
1204
質量(kg)
54
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8676
材質
本体:スチール
棚
(上棚)YUR-B型W
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません