TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
材質(天板)
ポリ化粧板
材質(本体)
スチール
注文コード
39908655
品番
HAE-1200 DG
参考基準価格(税別)
¥48,350
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
30.5
材質(天板)
ポリ化粧板
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8657
小箱入数(枚)
1
生産国
日本
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
色(脚部)
ダークグレー
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※送り先が空港などの場合、別途運賃(中継料など)が発生する場合があります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません