TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
材質
本体:スチール
注文コード
39909084
品番
HSAE-1800LT2 DG
参考基準価格(税別)
¥90,010
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
52
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8721
材質
本体:スチール
棚
(下棚)AEWLT型 2枚
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません