※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39909643
品番
IS10E-4003-Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
421
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-) 右
ボディサイズ
40
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(Z) 5
設定圧力範囲
(-) 0.1〜0.4MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39909643
IS10E-4003-Z-A
57581085
IS10E-40-03-Z-D
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)