曜日別特売
200SRFB AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌 39909845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGV・牽引用キャスター(鉄車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(kg)490
許容荷重(daN)480
内容量1個注文コード39909845品番200SRFB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。

用途
AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)480取付座(mm)146×146取付ピッチ(mm)112~120取付高(mm)250材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番115-6439材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)質量(kg)7.8許容荷重(kg)490車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)250軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)112~120取付穴径P(mm)12取付座A(mm)146車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~120取付座B(mm)146
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,050/税込2,255
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする