※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 取付座(mm)172×172 注文コード39909897 品番200X50TBRULB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,652
この商品は車輪径・取付座など15種類から選べます 他の種類を見る

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)637 取付座(mm)172×172 取付ピッチ(mm)136 取付高(mm)260 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます トラスコ品番115-6289 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム 質量(kg)9.3 許容荷重(kg)650 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付高H(mm)260 取付ピッチY(mm)136 取付穴径P(mm)14 取付座A(mm)172 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)136 取付座B(mm)172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39909897 200X50TBRULB 09517794 200×50TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39909775
2020-07-10
用途:
船台移動用
弭間商事 様

海辺で使用するため錆対策が必要で、特に本体回転部に定期的にグリスアップが必要
隙間狭くグリスの吹き込みができない。(過去に錆び付いて回転しないトラブル経験アリ)グリス吹き込み穴があるとメンテナンスがし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする