※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39910089 品番 150X65TBRULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)578 取付座(mm)161×161 取付ピッチ(mm)125 取付高(mm)205 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます トラスコ品番115-6287 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム 質量(kg)7.85 許容荷重(kg)590 車輪幅(mm)65 ストッパーなし 取付高H(mm)205 取付ピッチY(mm)125 取付穴径P(mm)14 取付座A(mm)161 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)125 取付座B(mm)161
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39909775
2020-07-10
用途:
船台移動用
弭間商事 様

海辺で使用するため錆対策が必要で、特に本体回転部に定期的にグリスアップが必要
隙間狭くグリスの吹き込みができない。(過去に錆び付いて回転しないトラブル経験アリ)グリス吹き込み穴があるとメンテナンスがし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする