マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の オイルジャッキ
油圧シリンダ (単動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39910414
品番
MCA35-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
ストローク(mm)
50
揚力(kN[tf])
350(35)
質量(kg)
12
トラスコ品番
114-2098
セット内容
ハンドル
材質
スチール
ヘッド径(Φmm)
60Φ
最低高さ(mm)
183
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません