アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39910423 品番 AN-210
参考基準価格(税別)¥103,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。

天板高さ(m)1.89〜2.08 質量(kg)12.3 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)50 用途高所作業全般 トラスコ品番114-1009 天板寸法(mm)150×308 アズワン品番64-8407-50 脚立タイプ210cmタイプ 天板寸法・幅(mm)150×308
注意
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする