サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39910947
品番
84000102BKRCP
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
100%再生プラスチック原料を使用しています。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SK-LX-1111D4-BK
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
459-4061
幅(mm)
260
質量(kg)
20.1
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません