防音型ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39911017 品番DLW-200X2LSE
参考基準価格(税別)¥2,830,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。

使用率(%)100 用途建設・建機・土木作業に。 トラスコ品番114-9038 幅(mm)680 質量(kg)432 高さ(mm)810 奥行(mm)1420 タンク容量(L)36 番号【NETIS登録】KT-100042-VE 電圧(V)(50/60Hz)200/220 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66 棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0〜6.0、2人:2.0〜4.0 エンジン形式クボタ 電流範囲(A)1人:30〜300/30〜340 2人:30〜180/30〜200 出力(kVA)10.7/11.8
注意
※燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする