サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39911166
品番
81218300BL510
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
材質
PP
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SK-R4-1111-3-BL
適合
フォークリフト
トラスコ品番
459-4126
幅(mm)
280
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×150
中央桁幅(mm)
300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
280×80
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※SK-R4-1111-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200