トラスコ品番856-2895
種別SK-TLKPF540-AGL
材質特殊超強化PP
長さ(mm)840
幅(mm)(呼称)1030
質量(kg)39.7
色Aグレー
高さ(mm)855
容量(L)535
有効内寸(mm)980×780×680
最大積載量(kg)1500
内寸(mm)980×780×700
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×840×855
圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100
有効内寸法・間口(mm)980
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)680
嵌合商品TLコンパレッターF#270