太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質はしご部:アルミ合金 注文コード39911288 品番PV-MZ4
参考基準価格(税別)¥781,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は材質・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大積載荷重(kg)100 用途太陽光パネル設置工事に。 トラスコ品番475-4468 セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1 材質はしご部:アルミ合金 質量(kg)92 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200 はしごの長さ(m)8.1+曲り 昇降速度(m/分)10
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする