※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3本爪油圧ギヤプーラーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39911385 品番GTP18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥372,290

3本爪油圧式プーリ抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。

適合プーリ(mm)180〜450 用途油圧の力で引き抜き。 トラスコ品番395-4129 セット内容ギヤープーラ・シリンダ・油圧ポンプ・ラチェットレンチ 材質特殊鋼 爪の届く長さ(mm)(L使用時)220、(S使用時)250 最大荷重(kN)140

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39911385 GTP18 75244391 GTP18 3本爪油圧プーラセット スーパーツール 3本爪油圧プーラセット スーパーツール 1セット 359,800 税込395,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする