送風機どでかファン 省エネ・低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39911586 品番SJF-T704A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥399,000

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。

最大風量(m3/min)(50/60Hz)723/877 ハネ径(mm)700 用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄 ハネ:アルミダイカスト 電源(V)3相200 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 外寸法・幅(mm)1161 外寸法・高さ(mm)1314 外寸法・奥行(mm)755 出力(50/60Hz)(kW)1.52/2.49 標準消費電力料金(円/h)20.52(50Hz)、33.62(60Hz)
注意
※電源コードのみでプラグは付いておりません。※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。※ダクト接続不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39911586 SJF-T704A 53833685 SJF-T704A 送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V スイデン 送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V スイデン 1台 349,880 税込384,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする