※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39911769 品番 100X50TKB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)137 取付座(mm)148×88 取付ピッチ(mm)124 取付高(mm)145 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 トラスコ品番115-6353 材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム 質量(kg)2.7 許容荷重(kg)140 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付高H(mm)145 軸径d(Φmm)17 取付ピッチY(mm)64 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)148 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)124 取付座B(mm)88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする