曜日別特売
LH15L ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作) コレック 39911814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード39911814品番LH15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590,000

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。

用途片面パレット・BOXパレット対応積載荷重(kg)1500フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)180フォーク幅W(mm)160フォーク長さ(mm)1220トラスコ品番860-0043セット内容充電用コード材質ハンドル部:樹脂全長(mm)1714材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン全幅(mm)685全高(mm)1254フォーク間隔(mm)365
注意
※平坦な路面でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき33,000/税込36,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする