※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCALZ-M アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車 東北車輌 39911918 TCALZ-M アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車 東北車輌 39911918

アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39911918 品番TCALZ-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)3600 取付座(mm)150×150 取付高(mm)124.5 材質(車輪)MCナイロン 用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 トラスコ品番115-6422 材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする