容量(L)410
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1065×770×624
色ブルー
タイプスタッキング可
トラスコ品番452-9308
種別SK-B400-BL
材質PE
質量(kg)9.5
有効内寸(mm)980×680×590
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.2(1750)
適合カード差し両短辺6型(溶着)(別売)
外寸法・幅(mm)1065
外寸法・高さ(mm)624
外寸法・奥行(mm)770
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)980
有効内寸法・高さ(mm)590
有効内寸法・幅(mm)680
嵌合商品ジャンボックス 400