曜日別特売
WDC-J-B ダストカー ジャンボダストカージャンボ用袋 ワコー 39912058

ダストカー ジャンボダストカージャンボ用袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39912058品番WDC-J-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途リネン業・ホテル・病院容量(L)440材質ナイロンフォックストラスコ品番828-7647適合本体WDC-J質量(kg)0.5高さ(mm)950奥行(mm)550商品タイプ袋のみ
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする