ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 脚立
ナカオの 専用脚立
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39912128
品番
AN-240
参考基準価格(税別)
¥117,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
天板高さ(m)
2.18〜2.37
質量(kg)
14
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
50
用途
高所作業全般
トラスコ品番
114-1010
天板寸法(mm)
150×308
アズワン品番
64-8407-51
脚立タイプ
240cmタイプ
天板寸法・幅(mm)
150×308
注意
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500