3/22より値下げ!現場を応援

 

DBK-20L Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店 39912234 DBK-20L Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店 39912234

Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39912234 品番 DBK-20L
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別) 値下げ
359,800

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。

最小表示(kg)1 用途あらゆる業界の計量作業に。 トラスコ品番460-3966 質量(kg)43 ひょう量(kg)2000 電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属) 全高(mm)92 計量皿寸法(mm)1200×1000 センサーロードセル方式 検定対象外 ひょう量単位kg
注意
※使用周囲湿度:45〜85%RHにて結露しない状態※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください※防水タイプではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする