ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの 運搬車輛機器
ビシャモンの スクラップ台車
チルトトラック (足踏みペダル式タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39912295
品番
DR15
参考基準価格(税別)
¥203,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
均等荷重(kg)
150
トラスコ品番
460-4903
質量(kg)
51
容量(L)
120
用途
切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
材質
本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム
高さ(mm)
798
奥行(mm)
1022
間口(mm)
535
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません