※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39912399 品番 200X75TSRFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)862 取付座(mm)168×168 取付ピッチ(mm)125〜140 取付高(mm)260 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 トラスコ品番115-6455 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 質量(kg)10 許容荷重(kg)880 車輪幅(mm)75 ストッパーなし 取付高H(mm)260 取付ピッチY(mm)125〜140 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)168 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)125〜140 取付座B(mm)168
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,050 / 税込 ¥2,255
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする