ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の プラスチック棚
ERECTA(エレクター)の プラスチック棚用オプション
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39912584
品番
MAX4-2436F
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
色
ライトブルー
間口(mm)
910
奥行(mm)
620
均等積載量(kg/段)
272
トラスコ品番
114-2965
用途
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
-29〜49℃
材質(棚板)
マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工/フレーム部 : ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
有効間口(mm)
824
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません