電動昇降式ワークデスク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39912697 品番 RMB-1875
参考基準価格(税別)¥254,320 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

スイッチを押すだけの操作で、H640〜H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜1300 質量(kg)56 材質(天板)リノリウム 材質(本体)スチール トラスコ品番116-2874 電源(V)AC100 最高高さ(mm)1300 コード長さ(mm)3000 色(天板)水色 最小高さ(mm)650 ねじサイズ(アジャスター)M8×20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする