プラスチックパレット(カラフルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39912767 品番 SLA-1111-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。

材質ポリプロピレン(PP) 種別片面四方差し グレー 静荷重(kg)4000 用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。 仕様片面四方差し・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番453-2929 幅(mm)260 型式片面四方差し 質量(kg)10.4 高さ(mm)150 間口(mm)1100 規格JISB種規格品 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする