材質ポリプロピレン(PP)
種別片面四方差し
色オレンジ
静荷重(kg)4000
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応
適合ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番453-2937
幅(mm)260
型式片面四方差し
質量(kg)10.4
高さ(mm)150
間口(mm)1100
規格JISB種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100