※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
作業台CSBC型(縞板タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39912828
品番
CSBC156S
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
天板高さ(m)
0.5
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×600
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×615
質量(kg)
8.2
最大使用荷重(kg)
150
用途
工場、倉庫内での作業
トラスコ品番
443-9881
材質
アルミ
段数
1
設置寸法(間口×奥行)(mm)
615×615
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
600
注意
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません