※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRC50-AL アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー ヤマト・インダストリー 39912968 LRC50-AL アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー ヤマト・インダストリー 39912968 LRC50-AL アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー ヤマト・インダストリー 39912968 LRC50-AL アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー ヤマト・インダストリー 39912968

アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39912968 品番 LRC50-AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸812/710 奥行(mm)外寸/内寸618/510 高さ(mm)外寸/内寸1700/1455 車輪径(Φmm)150 質量(kg)30 材質(本体)アルミ 材質(荷台)アルミ 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番114-1117 高さ(mm)245 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)812×618×1700 キャスター金具スチール 積載荷重N(kgf)500 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×510×1455
注意
※看板は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする