※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック本体
電気チェンブロックFA型 (1速形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39913266
品番
FA-01060
参考基準価格(税別)
¥213,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
定格荷重(t)
1
揚程(m)
6
材質(チェーン)
ロードチェーン:特殊合金鋼
トラスコ品番
460-7678
質量(kg)
60
時間定格(min)
30
フック間最小距離(mm)
590
巻上速度(m/min)(50Hz)
6.3
巻上速度(m/min)(60Hz)
7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません