ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー連結型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39913318
品番
CKM-1200R
参考基準価格(税別)
¥386,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
容量(L)
660(45Lゴミ袋14袋相当)
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
用途
マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。
トラスコ品番
461-8921
質量(kg)
52
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません