TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
電動昇降式ワークデスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39913519
品番
RMB-1275
参考基準価格(税別)
¥241,040
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
スイッチを押すだけの操作で、H640〜H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650〜1300
質量(kg)
49
材質(天板)
リノリウム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
116-2872
電源(V)
AC100
コード長さ(mm)
3000
色(天板)
水色
ねじサイズ
(アジャスター)M8×20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません