フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39913589 品番 CA-N2-S
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。

積載荷重(kg)450×2本 質量(kg)79 材質(本体)スチール トラスコ品番456-8290 全長(mm)862 タイプ2本タイプ 全幅(mm)1040 全高(mm)762 前輪内幅WI(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

使いやすいし現場の人たちもたすかっていますーその割にリーズナブルだと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする