TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
PCワゴンオプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39913686
品番
PCW-OP7
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
PCW-2専用
色
ステンレス
トラスコ品番
116-3734
長さ(mm)
270
幅(mm)
246
質量(kg)
1
高さ(mm)
52
アズワン品番
64-8635-88
最大積載量(kg/台)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません