電気チェンブロックDB型 (2速形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39913704 品番 DB-02840
参考基準価格(税別)¥612,900 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤケーブル5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。

定格荷重(t)2.8 揚程(m)4 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼 用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。 トラスコ品番773-8030 質量(kg)162 時間定格(min)30 フック間最小距離(mm)975 巻上速度(m/min)(50Hz)1.45/4.43 巻上速度(m/min)(60Hz)1.75/5.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする