TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
電動昇降式ワークデスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39913948
品番
MMB-1575
参考基準価格(税別)
¥252,890
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
スイッチを押すだけの操作で、H640〜H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650〜1300
質量(kg)
51
材質(天板)
メラミン
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
116-2864
電源(V)
AC100、15A以内
コード長さ(mm)
3000
色(天板)
ホワイト
ねじサイズ
(アジャスター)M10×20
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません