※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39913984 品番 SCP3T1-11100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥154,440 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。

グレー 用途製品の保管、区分け、輸送に。 トラスコ品番116-1916 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 質量(kg)28 高さ(mm)1014 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 呼び寸法(mm)1100×1100×H1000 アズワン品番64-8679-06 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
注意
※段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする